- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- クローゼット ドアのおすすめ人気ランキング
クローゼット ドアのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新211件の「クローゼット ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3連動引戸」、「折りたたみドア」、「クローゼット 蝶番」などの商品も取り扱っております。
おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)200×174質量(kg)4.6材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用
間口(mm)1812(2.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合タイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.67MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)150×174質量(kg)4.2材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1644(6尺(小))セット内容ウッド扉、枠、ハンドル枠固定枠/四方枠
おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174質量(kg)3材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
DAIKEN(旧:大建工業)ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1190(4.5尺)セット内容ウッド扉、枠、ハンドル枠固定枠/四方枠
間口(mm)1637(1.0間用<小>)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
DAIKEN(旧:大建工業)ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W3H8
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)735(3尺)セット内容ウッド扉、枠、ハンドル枠固定枠/四方枠
Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・3方枠
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:3方枠サービス分類オーダー・加工
DAIKEN(旧:大建工業)ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH7
高さ(mm)2045(7尺)間口(mm)1644(6尺(小))セット内容ウッド扉、枠、ハンドル枠固定枠/四方枠
お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174質量(kg)3材質ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂
Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.67MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600